岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-29
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89927652
品番
B-29
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
34
耐荷重(kg)
5050
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1175×331×125
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1120×276×105
色
ブルー
トラスコ品番
836-2442
材質
PP
内寸(mm)
1125×281×115
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1175×331×125
圧縮荷重(N[kgf])
24500[2500]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1120×276×105
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,600
/
税込
¥
8,360
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600