※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-56透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89927844
品番
B-56透明
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
52
耐荷重(kg)
2970
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
659×448×224
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
606×396×208
色
クリア
材質
PP
内寸(mm)
619×408×218
フタ
なし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
659×448×224
圧縮荷重(N[kgf])
29100[2970]
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
606×396×208
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800