※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラテナー B-60

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 89927932 品番 B-60
参考基準価格(税別)¥27,450 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)57 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)722×460×220 ブルー 材質PP 有効内寸(mm)650×410×205 外寸(mm)722×460×220 内寸(mm)662×420×215 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])39200[4000] コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,400 / 税込 ¥12,540
沖縄地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする