※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティング・スタッキングタイプ
プラテナー N-1透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89928045
品番
N-1透明
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
0.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×150×80
色
クリア
材質
PP
有効内寸(mm)
114×85
外寸(mm)
150×105×80
内寸(mm)
122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])
3030[310]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800