※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティング・スタッキングタイプ
プラテナー N-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
89928072
品番
N-1
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
0.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
105×150×80
色
ブルー
材質
PP
有効内寸(mm)
114×85
外寸(mm)
150×105×80
内寸(mm)
122×89×78
圧縮荷重(N[kgf])
3030[310]