※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ネスティング・スタッキングタイプ
プラテナー N-2透明
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
89928097
品番
N-2透明
参考基準価格(税別)
¥52,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
140×200×130
色
透明
材質
PP
有効内寸(mm)
149×112
外寸(mm)
200×140×130
内寸(mm)
158×116×127
圧縮荷重(N[kgf])
5680[580]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
152,000
/
税込
¥
167,200
沖縄地方
数量1につき
¥
280,000
/
税込
¥
308,000
離島
数量1につき
¥
320,000
/
税込
¥
352,000