曜日別特売
N-3透明 プラテナー N-3透明 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89928124

プラテナー N-3透明

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89928124品番N-3透明
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。

容量(L)4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)210×250×130クリア材質PP有効内寸(mm)184×176外寸(mm)250×210×130内寸(mm)205×180×127圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89928124
2022-02-07
用途: 紙ウエスの収納

紙ウエスを入れたくてこのサイズを探してました。種類の違うウエスを分けて積み重ね収納でき作業場もスッキリで気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする