岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスコンテナ(ベタ目)
プラテナー B-10導電
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89928526
品番
B-10導電
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
容量(L)
8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
369×281×124
色
ブラック
適合
(蓋)B-10蓋導電
材質
導電PP
有効内寸(mm)
305×231×110
外寸(mm)
369×281×124
内寸(mm)
314×241×119
フタ
なし
特性
導電性
名入れ
なし
コンテナ種類
ベタ目
注意
※フタは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。