※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-54導電

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 89928973 品番 RB-54導電
参考基準価格(税別)¥74,580 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

容量(L)51 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)399×567×308 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)493×343×285 ブラック 材質導電PP 有効内寸(mm)493×343×285 外寸(mm)567×399×308 内寸(mm)511×359×299 特性導電
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥22,800 / 税込 ¥25,080
沖縄地方数量1につき ¥42,000 / 税込 ¥46,200
離島数量1につき ¥48,000 / 税込 ¥52,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89928964
2022-09-08
用途:
電子部品の運搬
株式会社アクセル 様 (製造業)

サイズを間違えたので返品したかったんですが、蓋は返品可能で、本体は返品不可。
残念です。代わりのサイズを購入したかったんですが、気持ち的にこのサイトで購入出来ずにおります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする