※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス RB-41蓋-1.(FC蓋)導電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 89929296 品番 RB-41蓋-1(FC蓋)導電
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

ブラック 材質導電PP 外寸(mm)632×383×28 内寸(mm)625×376×16 特性導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥76,000 / 税込 ¥83,600
沖縄地方数量1につき ¥140,000 / 税込 ¥154,000
離島数量1につき ¥160,000 / 税込 ¥176,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする