岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の パーツボックス
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の ボックスタイプ
パーツボックス ST-17C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89930906
品番
ST-17C
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
288×404×208
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
346×245×185
圧縮荷重(kN[kgf])
14.7
色
グレー
材質
PP
有効内寸(mm)
346×245×185
外寸(mm)
404×288×208
内寸(mm)
354×252×200
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
名入れ
なし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800