曜日別特売
T-32 食品用コンテナー T-32 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89931852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

食品用コンテナー T-32

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード89931852品番T-32
参考基準価格(税別)¥26,550販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。
長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。
コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。

用途
トレー・麺コンテナー
容量(L)29外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×460×120有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)654×414×102ブルー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)654×414×102外寸(mm)700×460×120内寸(mm)660×420×112フタなし圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき19,000/税込20,900
沖縄地方数量1につき35,000/税込38,500
離島数量1につき40,000/税込44,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする