曜日別特売
TP-363L-B パーツボックス TP-363L-B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-363L-B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード89932577品番TP-363L-B
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)49外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×288グレー仕様大型軽量タイプ材質PP有効内寸(mm)625×290×265外寸(mm)670×335×288内寸(mm)635×300×275圧縮荷重(N[kgf])12020[1230]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする