※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-131B

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89932595 品番TP-131B
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)3 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)168×335×103 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×122×80 圧縮荷重(kN[kgf])16.5 グレー 材質PP 有効内寸(mm)290×122×80 外寸(mm)335×168×103 内寸(mm)300×132×90 圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89932595
2017-02-28
用途:
作業場の工具。パーツ入れとして。
教育・研究機関

コンパクトで、スタッキングも出来て重宝しています。色も気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする