TP-393L パーツボックス TP-393L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89932631

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-393L

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個
内容量1個注文コード89932631品番TP-393L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,620

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)75外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×1005×288有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)960×290×265圧縮荷重(kN[kgf])11.3グレー仕様大型軽量タイプ、底面凹凸タイプ材質PP有効内寸(mm)960×290×265外寸(mm)1005×335×288内寸(mm)970×300×275圧縮荷重(N[kgf])11370[1160]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,900/税込3,190
沖縄地方数量1につき11,000/税込12,100
離島数量1につき11,000/税込12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89932647
2024-07-25
用途: 機材の洗浄バケツとして利用予定だったが・・・

水を貯めてバケツのように利用しようと考えてたが、底に水抜きの穴が何か所も開いているとは・・・
説明文にも書かれてないし、標品画像も底は見えないし・・・
何かしらで塞いで使います

1が参考にしています
対象商品 : 89932647
2024-03-29
用途: 商品展示
農・林・水産業

大きさ値段は申し分ないです。色展開があるともっと良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする