岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナ用オプション
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の フタ
パーツボックス TP-33蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89932936
品番
TP-33蓋
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
適合
TP-331、TP-331B2、ST-331BH、TP-331.5B、TP-332、TP-332B、TP-332.5B
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
344×344×24
色
グレー
用途
TP規格コンテナー蓋
材質
PP
外寸(mm)
344×344×24
内寸(mm)
338×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800