※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TP-392B

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード89933286 品番TP-392B
参考基準価格(税別)¥21,570 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

容量(L)51 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×1005×195 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)960×290×170 圧縮荷重(kN[kgf])21.6 グレー 材質PP 有効内寸(mm)960×290×170 外寸(mm)1005×335×195 内寸(mm)970×300×180 圧縮荷重(N[kgf])21600[2200]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,400 / 税込 ¥12,540
沖縄地方数量1につき ¥21,000 / 税込 ¥23,100
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89933277
2023-03-26
用途:
水張り洗浄
長谷川工務店 様 (建設業・工事業)

長物を沈めて洗うので、穴の数が少ないか、塞げると使い易くなる。なので引き出す為の1つ穴だけのとかが有ると助かるかな。

対象商品:
89933277
2017-05-26
用途:
取り外し式無線アンテナの収容・保管に使用。
株式会社阪神コンサルタンツ 様

野外用データ収録機器のデータ転送無線の取り外し式アンテナ(80cm+α)の未使用時収容・保管に使用しました。容積的には300本近く入りましたが、重くなりすぎて動かすのが困難なので、200本ほどを収容して保管しています。積み重ねも出来て保管時に省スペース化も出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする