曜日別特売
TPO-362 パーツボックス TPO-362 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 89933435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TPO-362

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード89933435品番TPO-362
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

TPO規格コンテナー
ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。
TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。
かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。
輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。
スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。

容量(L)34外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195グレー材質PP有効内寸(mm)630×295×171外寸(mm)670×335×195内寸(mm)635×300×181折りたたみ寸法(mm)670×335×60圧縮荷重(N[kgf])17640[1800]名入れなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする