※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーツボックス TPO-462

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 89933462 品番 TPO-462
参考基準価格(税別)¥40,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

TPO規格コンテナー
ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。
TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。
かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。
輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。
スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。

容量(L)53 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×503×195 グレー 材質PP 有効内寸(mm)630×463×171 外寸(mm)670×503×195 内寸(mm)635×467×181 折りたたみ寸法(mm)670×503×60 圧縮荷重(N[kgf])16300[1660]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする