※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEBLY25-25-R エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89938581 FEBLY25-25-R エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89938581

エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)25 寸法H1(mm)25 注文コード89938581 品番FEBLY25-25-R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はポスト径PD・寸法H1など108種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)46 寸法D1(Φmm)29 寸法H1(mm)25 ポスト径PD(Φmm)25 寸法S(mm)37 寸法l(mm)10 材質SS400 レッド 付属六角穴付きボルトM4-P0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする