※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
エンドブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポスト径PD(Φmm)
60
寸法H1(mm)
30
注文コード
89939211
品番
FEBLY60-30-Y
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ポスト径PD・寸法H1
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
112
寸法D1(Φmm)
66
寸法H1(mm)
30
ポスト径PD(Φmm)
60
寸法S(mm)
92
寸法l(mm)
12
材質
SS400
色
イエロー
付属六角穴付きボルト
M8-P1.25