※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEBLA50-20-R エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89940121 FEBLA50-20-R エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89940121

エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)50 寸法H1(mm)20 注文コード89940121 品番FEBLA50-20-R
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はポスト径PD・寸法H1など94種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)86 寸法D1(Φmm)62 寸法H1(mm)20 ポスト径PD(Φmm)50 寸法S(mm)72 寸法l(mm)10 材質SS400 レッド 付属六角穴付きボルトM6-P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする