※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEBLA60-25-Y エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89940277 FEBLA60-25-Y エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89940277

エンドブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)60 寸法H1(mm)25 注文コード89940277 品番FEBLA60-25-Y
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はポスト径PD・寸法H1など94種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)112 寸法D1(Φmm)76 寸法H1(mm)25 ポスト径PD(Φmm)60 寸法S(mm)92 寸法l(mm)12 材質SS400 イエロー 付属六角穴付きボルトM8-P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする