※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSBLY50-40-Y ストックブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89941117 FSBLY50-40-Y ストックブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応) タカノ 89941117

ストックブロック(フラットタイプ、プレーンタイプ対応)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)50 寸法H2(mm)40 注文コード89941117 品番FSBLY50-40-Y
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はポスト径PD・寸法H2など118種類から選べます 他の種類を見る
寸法H2(mm)40 ポスト径PD(Φmm)50 寸法r1(Φmm)28 寸法r2(Φmm)43 イエロー 材質SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする