※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FSBLA80-30-Y ストックブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89942614 FSBLA80-30-Y ストックブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応) タカノ 89942614

ストックブロック(フラットタイプ、ボールリテーナタイプ対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ポスト径PD(Φmm)80 寸法H2(mm)30 注文コード89942614 品番FSBLA80-30-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品はポスト径PD・寸法H2など100種類から選べます 他の種類を見る
寸法H2(mm)30 ポスト径PD(Φmm)80 寸法r1(Φmm)50 寸法r2(Φmm)70 イエロー 材質SS400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする