DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。
とても明るく大変活用しています。又購入したいと思います。
今回はミニ油圧ショベルに取付けましたが、9V~36Vまで取り付けられるので、幅広く利用できて便利です。取付けも簡単で、明るさも私てきには十分だと思いました。また購入します。
トタクターのライトを破損したのでとりあいずつけたのだがとても良かった
車のバックランプや路肩灯に最適な感じです、明るく夜の転席からバッチリ見えますもっと明るいのがあればほしいです、防水がいいです