タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合チップ
六角形80°
勝手
左
注文コード
89964752
品番
JPWL2XL1010X04
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
六角形80°
勝手
左
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
95
トラスコ品番
711-0081
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2
参考になった