画像準備中

外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合チップひし形55° 勝手 注文コード89964901 品番JPDJ2XR1010X07
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は適合チップ・勝手など22種類から選べます 他の種類を見る
適合チップひし形55° 勝手 クランプシステムレバーロック式 切込み角Kr(°)93 トラスコ品番711-0057 寸法b(mm)10 寸法h(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy DoMiniTurn ver.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする