曜日別特売
57-6106KS ハンドルバーエンド 砲弾型タイプ MAD MAX(マッドマックス) 89967875

57-6106KS ハンドルバーエンド 砲弾型タイプ MAD MAX(マッドマックス) 89967875
57-6106KS ハンドルバーエンド 砲弾型タイプ MAD MAX(マッドマックス) 89967875

ハンドルバーエンド 砲弾型タイプ

(2件のレビュー)
シルバー
内容量1セット(2本)注文コード89967875品番57-6106KS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。

寸法(mm)約12.2×29×22ハンドル径(Φmm)13~19まで対応外径(Φmm)28シルバー
注意
※車種により多少の加工等が必要になる場合がありますのでご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89967875
2019-11-02
用途: 鉄パイプの先っポに付けました。
不動産業

カッコイイよ~
小粒だけどそこがまたいい。
:::::

対象商品 : 89967875
2018-03-21
用途: バリオス2のハンドル交換と一緒に付けました
運輸・通信業

付ける時、始めはどうやってつけるか全くわかりませんでした。
二種類の太さのゴムがついているんですが、太い方でもガバガバ。
どうも、ネジを締めていくと、ゴムが膨らんでハンドルバーに密着して外れなくなる仕組みのようです。
ハンドルバーへの振動をどれだけ抑えているかについては、体感できませんでした。
ちゃんとついてくれたので、値段も手ごろだし良いものだと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする