曜日別特売
未晒 ペットカップ 丸型 ティータイム柄 HEIKO 89969905

 

未晒 ペットカップ 丸型 ティータイム柄 HEIKO 89969905
未晒 ペットカップ 丸型 ティータイム柄 HEIKO 89969905

ペットカップ 丸型 ティータイム柄

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色未晒
寸法(mm)90×30
材質未晒ペット
内容量1個(300枚)注文コード89969905品番未晒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

デニッシュ系の調理パン等に最適です。

材質
未晒ペット
寸法(mm)
90×30
色
未晒
メーカー商品コード
004738263

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89969896
2024-05-07
用途: ベーキング
irodoriパン教室 様(教育・研究機関)

油分が多いパンを焼くと
中のコーティングが
溶け出しているように思います。
耐温度がもう少し高ければ
重宝すると思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 89969905
2022-11-07
用途: パン作り
卸売・小売業

粉300g9分割で惣菜パン作るのにぴったりなのでいつもこれに決めてます。
使いやすい

対象商品 : 89969871
2021-11-29
用途: デニッシュパンに使用
杜のカフェシャナ 様(飲食業)

型がしっかりしていてデニッシュ生地の形成がしやすいです。仕上がりも美味しそうに綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 89969871
2019-06-25
用途: パンを焼く時
A ngel 様(卸売・小売業)

クリームとフルーツを入れたパンを作りました。
とても、しっかりしてて、使いやすく、ティーカップの柄も凄く、可愛いです。

対象商品 : 89969871
2019-02-07
用途: お菓子やパン作りに使います。生地を乗せオーブンで焼成。
サービス業

シナモンロールやグラタンパンなどフィリングを包み込むパンにむいてます。
思ったより大きさがあるので、見た目も良いし、食べごたえもあります。
いろいろ使えそうです。

対象商品 : 89969887
2019-01-04
用途: パン
サービス業

とても使いやすい大きさです。形も崩れないので助かってます。

対象商品 : 89969871
2018-05-09
用途: お菓子パン
有限会社DIG IT 様(卸売・小売業)

シナモンロールなどに使います。可愛いししっかりしていて使い勝手も良いです^_^

対象商品 : 89969905
2016-12-17
用途: ケーキ作りと料理の時
サービス業

大きさはいいのですが、高さが思ったのと違いました。
でも、何とか使って行きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする