GLY-Zパッキン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89972278 品番 GLY-18Z
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。

材質エスキットラバー 寸法d(mm)18 寸法D(mm)26 寸法H1(mm)(RK703)5.2 寸法G(mm)5.7 寸法D1(mm)25.1 寸法L(mm)3 寸法l(mm)1.5 最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10] 速度最高:1m/s 温度範囲(℃)-25〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89972497
2023-07-17
用途:
エアーシリンダーのメンテナンス
有限会社日野広陵工場 様 (製造業)

商品に関しては、しっかりしているので申し分ないですが、もうすこし納期を早くほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする