ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ビット
ANEXの 六角ビット/ボールポイントビット
六角レンチカラービット 35mm 5本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
89972673
品番
ACHX5-35L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
短い出寸!狭い箇所に最適!
色で先端サイズの見分けが簡単。
持ち運びに便利な収納ケース付。
用途
L型アダプターでの仮締め作業に
セット内容
H2.5×35/H3×35/H4×35/H5×35/H6×35
全長(mm)
35
先端形状
六角
差込角対辺(mm)
6.35