※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
スプールストッパ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
140
注文コード
89975803
品番
SSTS20-140
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
軸径D・全長L
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
-0.040、-0.092
寸法H(mm)
28
寸法K(mm)
12
寸法T(mm)
10
寸法b(mm)
20
寸法dk(mm)
18
軸径D(Φmm)
20
全長L(mm)
140
材質
(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC
(ボルト)硬度33〜44、(ブシュ)硬度38〜43
付属六角穴付きボルト
M12-170
ねじ部
(M-P)12×1.75