※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSTS20-150 スプールストッパ タカノ 89975812 SSTS20-150 スプールストッパ タカノ 89975812

スプールストッパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89975812 品番 SSTS20-150
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
公差D(mm)-0.040、-0.092 寸法H(mm)28 寸法K(mm)12 寸法T(mm)10 寸法b(mm)20 寸法dk(mm)18 軸径D(Φmm)20 全長L(mm)150 材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜 硬度HRC(ボルト)硬度33〜44、(ブシュ)硬度38〜43 付属六角穴付きボルトM12-180 ねじ部(M-P)12×1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする