タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
10
全長L(mm)
20
軸径D(Φmm)
11
注文コード
89977237
品番
TGA11-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥240
この商品は
寸法d・全長L・軸径D
など
410
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
8
寸法F(mm)
8
寸法H(mm)
4
寸法R(mm)
2
寸法T(mm)
5
寸法b(mm)
5
寸法d(mm)
10
寸法l(mm)
10
軸径D(Φmm)
11
全長L(mm)
20
適合
(コイルスプリング)F/Φ20・Φ22、L・M・H・B/Φ22
材質
S45C、表面処理四三酸化鉄被膜
硬度
20〜25
ねじ部
M6-P1.0