TGA13.5-100 スプリングガイドピン タカノ 89977675 TGA13.5-100 スプリングガイドピン タカノ 89977675

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89977675 品番 TGA13.5-100
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法B(mm)11 寸法F(mm)10 寸法H(mm)4 寸法R(mm)2.5 寸法T(mm)5 寸法b(mm)6 寸法d(mm)13 寸法l(mm)17 軸径D(Φmm)13.5 全長L(mm)100 適合(コイルスプリング)F/Φ25・Φ27、L・M・H・B/Φ27 材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜 硬度20〜25 ねじ部M8-P1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする