タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
スプリングガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全410種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89979303
品番
TGA22-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法B(mm)
17
寸法F(mm)
14
寸法H(mm)
6
寸法R(mm)
3
寸法T(mm)
10
寸法b(mm)
10
寸法d(mm)
20
寸法l(mm)
18
軸径D(Φmm)
22
全長L(mm)
115
適合
(コイルスプリング)F/Φ40、L・M・H・B/-
材質
S45C、表面処理四三酸化鉄被膜
硬度
20〜25
ねじ部
M12-P1.75