TGA33-150 スプリングガイドピン タカノ 89980816 TGA33-150 スプリングガイドピン タカノ 89980816

スプリングガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89980816 品番 TGA33-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法B(mm)22 寸法F(mm)16 寸法H(mm)8 寸法R(mm)3 寸法T(mm)5 寸法b(mm)14 寸法d(mm)25 寸法l(mm)27 軸径D(Φmm)33 全長L(mm)150 適合(コイルスプリング)F/Φ60、L・M・H・B/- 材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜 硬度20〜25 ねじ部M16-P2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする