※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FX500i-JA 汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 89982636 FX500i-JA 汎用電子天びん FX-iシリーズ A&D 89982636

汎用電子天びん FX-iシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.005ct、もんめ:0.0005mom 最小表示(g)0.001 ひょう量520g、カラット:2600ct、もんめ:138mom 注文コード89982636 品番FX500i-JA
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) アウトレット
¥59,98048,980
この商品は最小表示・ひょう量など25種類から選べます 他の種類を見る

汎用電子天びん
省スペース設計のB5サイズ
統計演算機能
計量皿の材質:SUS304
g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) 質量(kg)約2.5 直線性±0.002g 通信機能RS-232C 9ピンオス(標準装備)、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 電源AC アダプタ規格名:TB248、入力:AC100V(+10%、-15%)50Hz/60Hz 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防(FX-120i、200i、300i、500iのみ)、保護カバー ひょう量520g、カラット:2600ct、もんめ:138mom 最小表示/目量(mm)0.001g 計量皿寸法W(mm)Φ130 再現性0.001g 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)85.5 用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様内蔵分銅:無し トラスコ品番397-8834 種類電子天びん 最小表示パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.005ct、もんめ:0.0005mom 最小表示(g)0.001 サンプル数(個)5、10、25、50または100 質量最小表示(g)単位質量:0.001、100%質量:0.1 表示形式デジタル 最大表示520.084g 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃〜30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(バーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 時計機能無し RoHS指令(10物質対応)対応 校正分銅使用可能な外部:500g/400g/300g/200g/100g/50g
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

商品説明動画

汎用電子天びん FZ-i(内蔵分銅付) / FX-iシリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32707981
2018-06-05
用途:
生地の目付測定
京都絞株式会社 様 (製造業)

今のところ問題無く快適に使用していますが、生地の綿ホコリの清掃がしにくそうです。

対象商品:
32707981
2016-05-11
用途:
古代ガラス再現試作用の原料粉体の計量
工房のぐさ 様 (製造業)

1mgまで精度よく測れるので、限られた量の原料で配合量を変えたサンプルを精度よく多数作製することができた。
 なお、商品の写真が、まったく違うものが掲載されているので、購入時に所望の物が届くのかどうか心配しました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございました。
正しい商品画像に差し替えいたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする