UVパレットカバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89988385 品番 #4000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

長寿命:耐久性に富み、とても経済的です。従来品の2倍以上の耐候性。
軽い:重さは綿帆布・ナイロンターポリンに比べて約1/2以下です。
強い:織物になっており、突起物等による小孔が生じても、広がる心配はありません。
防水加工:継ぎ目はヒートシール加工のため、水漏れはありません。また、吸水性がないので濡れても重くならず操作が簡単です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
野積みシート:雨よけ、日覆い、埃よけ
カバー類:各種機械、ボート、プール、テニスコート、パレットカバー
カーテン:仕切幕、風よけ、鶏舎牧舎
土木シート:養生シート、保温用カバー
農水産業:脱穀、乾燥温床用、果物熟成、灌漑及び側溝用、輸入木材燻蒸用
その他:簡易倉庫、車庫
厚さ(mm)0.36 材質ポリエチレン 寸法(mm)1100×1100×1500H (表面)シルバー/(裏面)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする