※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSB5065 スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業 89993145 SSB5065 スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業 89993145

スパーギヤ MP=5.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数65 形状H4 注文コード89993145 品番SSB5065
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は歯数・形状など77種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

ボス径B(Φmm)180 歯先円直径D(Φmm)335 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)325 ボス長BL(mm)24 全長L(mm)74 モジュール5 歯数65 種別スパーギヤ 材質S45C 形状H4 質量(kg)37 軸穴径(mm)35 歯幅(mm)50 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)最小/0.3、最大/0.81 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)2497 伝達容量(kW)100r.p.m/26.14、500r.p.m/108.4、1000r.p.m/201.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする