ボス径B(Φmm)18
歯先円直径D(Φmm)18
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)16
ボス長BL(mm)13
全長L(mm)25
モジュール1
歯数16
種別スパーギヤ
材質SUS303
形状H5
質量(kg)0.02
軸穴径(mm)8
歯幅(mm)12
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)最小/0.09、最大/0.25
軸穴径公差JIS H7級
許容トルクT(N・m)2.006
伝達容量(kW)100r.p.m/0.021、500r.p.m/0.105、1000r.p.m/0.21