※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
22
注文コード
89994511
品番
SUB1022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,340
この商品は
歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ボス径B(Φmm)
18
歯先円直径D(Φmm)
24
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
22
ボス長BL(mm)
10
全長L(mm)
20
モジュール
1
歯数
22
種別
スパーギヤ
材質
SUS303
形状
H4
質量(kg)
0.04
軸穴径(mm)
8
歯幅(mm)
10
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
最小/0.1、最大/0.27
軸穴径公差
JIS H7級
許容トルクT(N・m)
3.248
伝達容量(kW)
100r.p.m/0.034、500r.p.m/0.169、1000r.p.m/0.26