※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1023 スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業 89994527 SUB1023 スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業 89994527

スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数23 注文コード89994527 品番SUB1023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,410
この商品は歯数など32種類から選べます 他の種類を見る
ボス径B(Φmm)20 歯先円直径D(Φmm)25 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)23 ボス長BL(mm)10 全長L(mm)20 モジュール1 歯数23 種別スパーギヤ 材質SUS303 形状H4 質量(kg)0.04 軸穴径(mm)8 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)最小/0.1、最大/0.27 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)3.439 伝達容量(kW)100r.p.m/0.036、500r.p.m/0.181、1000r.p.m/0.278

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする