※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の 平歯車
スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89994597
品番
SUB1030
参考基準価格(税別)
¥2,210
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
25
歯先円直径D(Φmm)
32
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
30
ボス長BL(mm)
10
全長L(mm)
20
モジュール
1
歯数
30
種別
スパーギヤ
材質
SUS303
形状
H4
質量(kg)
0.09
軸穴径(mm)
10
歯幅(mm)
10
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
最小/0.11、最大/0.3
軸穴径公差
JIS H7級
許容トルクT(N・m)
4.967
伝達容量(kW)
100r.p.m/0.052、500r.p.m/0.26、1000r.p.m/0.4