※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB1045 スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業 89994685 SUB1045 スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0 青木精密工業 89994685

スパーギヤ ボス付(ステンレス) MP=1.0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89994685 品番 SUB1045
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ボス径B(Φmm)30 歯先円直径D(Φmm)47 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)45 ボス長BL(mm)10 全長L(mm)20 モジュール1 歯数45 種別スパーギヤ 材質SUS303 形状H4 質量(kg)0.18 軸穴径(mm)10 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)最小/0.12、最大/0.33 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)8.405 伝達容量(kW)100r.p.m/0.088、500r.p.m/0.338、1000r.p.m/0.676

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする