※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUB2042 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 89994773 SUB2042 スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業 89994773

スパーギヤ MP=2.0

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数42 材質SUS303 形状H4 注文コード89994773 品番SUB2042
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は歯数・材質・形状など127種類から選べます 他の種類を見る

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。
2 歯車の精度
1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1〜3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6〜7級程度です。
2)穴径 H7仕上です。
3 追加加工上の注意点
1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。
2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。

ボス径B(Φmm)60 歯先円直径D(Φmm)88 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)84 ボス長BL(mm)14 全長L(mm)34 モジュール2 歯数42 種別スパーギヤ 材質SUS303 形状H4 質量(kg)1.2 軸穴径(mm)18 歯幅(mm)20 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)最小/0.17、最大/0.45 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)61.42 伝達容量(kW)100r.p.m/0.643、500r.p.m/2.472、1000r.p.m/4.591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00236966
2023-04-10
用途:
工作、DIY
その他業種

噛み合わせも問題なく、良い商品です。無磁性のものを欲しかったのですが
磁性があり磁石にくっつきます。メンテナンスが良ければさびも殆どないと思われます。

対象商品:
00236844
2022-12-17
用途:
板曲げJIGに使用
製造業

規格のものがコストパフォーマンス高くカタログに出ていて良かったともいます。

対象商品:
00236887
2022-02-24
用途:
芋あんの搾りきに使います。
株式会社田中工芸 様

二週間待っていましたから長かったですね
後は完成まで、日にちがないのであせります
良品を有難うございます、今後余裕を持って注文致します。

対象商品:
00236905
2018-07-16
用途:
発動機の発電装置
堀越畳店 様

回転伝達用に 新規に製作、精度良いので そのまま使用しました。
荷重はさほどかからないので 心配していません。

対象商品:
00237395
2018-10-25
用途:
高校生、課題研究での利用
その他業種

軸穴径が20mmと書いてあるのに12mmでした。これからはしっかりと正しく表記してください。

1人が参考にしています
対象商品:
00236862
2013-06-11
用途:
仕事

穴径20oと表示されているけれど、実物は12oでした。
サイズ表示は正確にお願いします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
商品情報を修正致しました。
また、別途お電話もしくはメールにてご連絡させて頂きます。
何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする