青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の ラックギヤ
みがきMPラックギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
8
注文コード
89997056
品番
LR8010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,070
この商品は
モジュール
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
歯車素材S45C
モジュール
8
歯数
39
歯幅(mm)
80
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
引抜ミガキ材
かみあい高さPH(mm)
72
圧力角(°)
20
高さH(mm)
80
仕様
両端面/加工無し
歯形
並歯
歯面仕上げ
切削
質量(kg)
45
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
全長L(mm)
1000
熱処理
歪取り焼純
表面接線荷重(N)
56879
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89997056
LR8010
48673765
LRW8010
両端加工ラックギヤ LRW
青木精密工業
1本
¥
84,980
税込
¥
93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です