※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
青木精密工業
青木精密工業の 伝導部品
青木精密工業の ギヤ、ラック
青木精密工業の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ L 速比1:1
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89997966
品番
PBS2025L
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ボス径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
52.4
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)
50
穴長さS(mm)
24
組立距離A(mm)
43
歯先距離F(mm)
19.2
ボス長BL(mm)
13
全長L(mm)
27.2
モジュール
2
歯数
25
種別
スパイラルマイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
形状
B2
質量(kg)
0.25
軸穴径(mm)
12
歯幅(mm)
12
ねじれ
左
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
ねじれ角(°)
35
精度等級
JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ
切削
軸穴径公差
JIS H7級
許容トルクT(N・m)
11.37
伝達容量(kW)
100r.p.m/0.119、500r.p.m/0.466、1000r.p.m/0.932
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。