※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルマイタギヤ R 速比1:1

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89997975 品番 PBS2025R
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ボス径B(Φmm)40 外径D(Φmm)52.4 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)50 穴長さS(mm)24 組立距離A(mm)43 歯先距離F(mm)19.2 ボス長BL(mm)13 全長L(mm)27.2 モジュール2 歯数25 種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 形状B2 質量(kg)0.25 軸穴径(mm)12 歯幅(mm)12 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 ねじれ角(°)35 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 許容トルクT(N・m)11.37 伝達容量(kW)100r.p.m/0.119、500r.p.m/0.466、1000r.p.m/0.932
注意
※本製品は1個単位の販売です。
速比1:1でご使用の場合、別途適合商品をお買い求め頂く必要がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00246915
2021-02-06
用途:
直交の回転伝達用の歯車
堀越畳店 様

組み合わせで 右と左があるんですねー、知らなかった、でも動作は ばっちりでした

対象商品:
00246617
2013-03-13
用途:
手動機械

マイタギヤよりむしろ安いのでなんとなくスパイラルを選択しました。
ところが恥ずかしながらR型(右ねじれ)とL型(左ねじれ)が有って、片側同士では噛み合ない事を知らなかったのです。
しかも商品名がL型もR型も同じく「スパイラルベベルギヤ 速比1:1」で区別が付かない上に、検索した時に並んで表示されず大変離れて別ページにあり、2種類有る事に気づきさえしなかった。
ベベルギヤにRとLが有るのは常識なんでしょうけど、ならばなおさら商品名には向きを入れた方が絶対普通にも解りやすいはず。
取り寄せに5日待って間違いに気づき、対で揃うのに結局2週間かかる事になってしまいました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。商品名および説明文を一部追加しましたので、ご確認頂ければ幸いです。
ご連絡頂き、心より感謝申し上げます。

対象商品:
00246635
2013-12-20
用途:
趣味のラジコンヘリ

入手困難な部品を安価に購入できた。

対象商品:
00246617
2011-11-29
用途:
動力の伝達のため

止めネジの穴あけ等が必要ですが 特段硬い材質でもないため容易でした、 黒染めのむらがすこしありましたが私の使用するレベルでは心配するレベルではないと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする